https://www.bdiexpress.com/medias/INDBDYABSRNT-27575766-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaU5DOHhNRFkyTVRZME5qWTVOalEzT0M5SlRrUkNSRmxCUWxOU1RsUmZNamMxTnpVM05qWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTIxZDNiYzg0YmMzMDg0Yjk5OTcyODI4NWMyZmJkYmM2MzdjMjIzNTAzZGViNDk5OWMxMDA5N2UzODRhMTQ2Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBDYABSRNT-27575766-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaU5DOHhNRFkyTVRZME5qWTVOalEzT0M5SlRrUkNSRmxCUWxOU1RsUmZNamMxTnpVM05qWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTIxZDNiYzg0YmMzMDg0Yjk5OTcyODI4NWMyZmJkYmM2MzdjMjIzNTAzZGViNDk5OWMxMDA5N2UzODRhMTQ2Zg
BRADY
BRADY
AW430
BRADY BRADY
描述
BRADY AW430
Sorbent; 30 Gal Absorption Capacity; 3" Diameter; 4' Length; Gray Color; Polypropylene Filling Material; Case Packing Type; Quantity 30/CA
制造商部件号
AW430
BDI部件号
27575766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/AW430/p/27575766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 2 |
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662706231043
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Sorbent
产品明细
Sorbent
产品规格
30 Gal Absorption Capacity; 3" Diameter; 4' Length; Gray Color; Polypropylene Filling Material; Case Packing Type; Quantity 30/CA
详细描述
Sorbent; 30 Gal Absorption Capacity; 3" Diameter; 4' Length; Gray Color; Polypropylene Filling Material; Case Packing Type; Quantity 30/CA

