https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25087605-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnME1pOHhNREEzTmpNNU1EWXlNVEl4TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RjMk1EVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Y2E2ZGE3YjU0ZDU0ZmM2MDM5NTI1NTY1YzMzMWRhMmM2YWVjNzk0ZjE1MGE2NTc2MWIyNzQ2MzVlZTNkZGJmZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25087605-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnME1pOHhNREEzTmpNNU1EWXlNVEl4TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RjMk1EVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Y2E2ZGE3YjU0ZDU0ZmM2MDM5NTI1NTY1YzMzMWRhMmM2YWVjNzk0ZjE1MGE2NTc2MWIyNzQ2MzVlZTNkZGJmZg
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BC1622-13
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BC1622-13
Cast Bronze Bar; 2" Inside Diameter; 2-3/4" Outside Diameter; 13" Length
制造商部件号
BC1622-13
BDI部件号
25087605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/BC1622-13/p/25087605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.08
Product Group - BDI
R00104
名称
Bar
关键字串
Cast Bronze
重量/磅
13.4
产品明细
Cast Bronze Bar
产品规格
2" Inside Diameter; 2-3/4" Outside Diameter; 13" Length
详细描述
Cast Bronze Bar; 2" Inside Diameter; 2-3/4" Outside Diameter; 13" Length

