https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25110605-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnM1lpOHhNREEzTmpNMU1EVTNPRGN4T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRBMk1EVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YzNiMmRiYmE2ZmI5N2FkM2ZlYTVhNTExZTExZWZkNjVmMmY5YWJkZTc5MjA5MDYxYmJlNTMwOTFjOGFiZjU5ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25110605-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnM1lpOHhNREEzTmpNMU1EVTNPRGN4T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRBMk1EVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YzNiMmRiYmE2ZmI5N2FkM2ZlYTVhNTExZTExZWZkNjVmMmY5YWJkZTc5MjA5MDYxYmJlNTMwOTFjOGFiZjU5ZA
BDI APPROVED
BDI APPROVED
BS-612 X 10IN X 1/2IN X 1-1/4IN
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED BS-612 X 10IN X 1/2IN X 1-1/4IN
Antique Brick Stone Mold; 3SQFT Mold Size; 25-1/2" Length; 18-1/4" Width; 1" Height; 8" X 2-1/2" X 1/2" Section Size
制造商部件号
BS-612 X 10IN X 1/2IN X 1-1/4IN
BDI部件号
25110605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/BS-612-X-10IN-X-1-2IN-X-1-1-4IN/p/25110605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00268
名称
Mold
关键字串
Brick Stone
产品明细
Antique Brick Stone Mold
产品规格
3SQFT Mold Size; 25-1/2" Length; 18-1/4" Width; 1" Height; 8" X 2-1/2" X 1/2" Section Size
详细描述
Antique Brick Stone Mold; 3SQFT Mold Size; 25-1/2" Length; 18-1/4" Width; 1" Height; 8" X 2-1/2" X 1/2" Section Size