

USA SEALING
USA SEALING
BULK-PS-UHMW-8
USA SEALING USA SEALING
描述
USA SEALING BULK-PS-UHMW-8
Plastic Sheet; 4' Width; 8' Length; 1" Thickness; White Color; UHMW Polyethylene
制造商部件号
BULK-PS-UHMW-8
BDI部件号
25153001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/BULK-PS-UHMW-8/p/25153001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
R00104
名称
Sheet
关键字串
Plastic
产品明细
Plastic Sheet
产品规格
4' Width; 8' Length; 1" Thickness; White Color; UHMW Polyethylene
详细描述
Plastic Sheet; 4' Width; 8' Length; 1" Thickness; White Color; UHMW Polyethylene