https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25189630-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmcyTmk4eE1ESTVORFU0TmprNU9EZ3hOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhPRGsyTXpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMzk0NjNlYjUwYTRkZmJmNjQ2MzU3MGQ2MmU0ZjBkMDllZGM2MjU0Y2E2ZDFiYTBiMDQzZThkZDVkYjk1Nzk1
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
CCM-S-16B-IWIS
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS CCM-S-16B-IWIS
Chain Monitoring System; 250MM Length; 19MM Width; 58MM Height
制造商部件号
CCM-S-16B-IWIS
BDI部件号
25189644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/CCM-S-16B-IWIS/p/25189644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648434640
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
M02310
名称
System
关键字串
Chain Monitoring
产品明细
Chain Monitoring System
产品规格
250MM Length; 19MM Width; 58MM Height
详细描述
Chain Monitoring System; 250MM Length; 19MM Width; 58MM Height