https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24998204-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaE15OHhNREEzTmpNMU56UTFPVGs1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T1RneU1EUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MDIyOTc3NjFhZDIzZDlhMzUwNzJiZGNlMjAxMmEyMDUwZDRlN2JjNjZkMTJlYzIyMWJjODk1MzRlOGVjMzM0ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24998204-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoaE15OHhNREEzTmpNMU56UTFPVGs1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T1RneU1EUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MDIyOTc3NjFhZDIzZDlhMzUwNzJiZGNlMjAxMmEyMDUwZDRlN2JjNjZkMTJlYzIyMWJjODk1MzRlOGVjMzM0ZQ
CROSBY
CROSBY
CR1010079
CROSBY CROSBY
描述
CROSBY CR1010079
Wire Rope Clip; 5/16" Size; 1.66" Overall Width; 0.38" Thread; Forged
制造商部件号
CR1010079
BDI部件号
24998204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/CR1010079/p/24998204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.112
Product Group - BDI
F00240
名称
Clip
关键字串
Wire Rope
重量/磅
0.28
产品明细
Wire Rope Clip
产品规格
5/16" Size; 1.66" Overall Width; 0.38" Thread; Forged
详细描述
Wire Rope Clip; 5/16" Size; 1.66" Overall Width; 0.38" Thread; Forged
