CHEMTEX SPILL CNTRL
CHEMTEX SPILL CNTRL
DP12W-HP
CHEMTEX SPILL CNTRL CHEMTEX SPILL CNTRL
描述
CHEMTEX SPILL CNTRL DP12W-HP
Bonded Pad; 15" X 18"; Meltblown; Oil-Only High Loft
制造商部件号
DP12W-HP
BDI部件号
21468636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/DP12W-HP/p/21468636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 17 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0815281020704
重量 / Kilogram
4.49
Product Group - BDI
G00268
名称
Pad
产品明细
Bonded Pad
产品规格
Bonded Pad; 15" X 18"; Meltblown; Oil-Only High Loft
详细描述
Bonded Pad; 15" X 18"; Meltblown; Oil-Only High Loft
