

INTERTAPE POLYMER
INTERTAPE POLYMER
F5085-05
INTERTAPE POLYMER INTERTAPE POLYMER
描述
INTERTAPE POLYMER F5085-05
Sealing Tape; 48MM Width; 100M Length; 2MIL Thickness; Tan Color; Hot Melt Adhesive; Polypropylene Material
制造商部件号
F5085-05
BDI部件号
25134828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/F5085-05/p/25134828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.82
Product Group - BDI
G00268
名称
Tape
关键字串
Sealing
产品明细
Sealing Tape
产品规格
48MM Width; 100M Length; 2MIL Thickness; Tan Color; Hot Melt Adhesive; Polypropylene Material
详细描述
Sealing Tape; 48MM Width; 100M Length; 2MIL Thickness; Tan Color; Hot Melt Adhesive; Polypropylene Material