https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-761-H12032000-V5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmc1WlM4eE1ETXlPVE0zTXpFeE5ETTVPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk56WXhYMGd4TWpBek1qQXdNRjlXTlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc1YjgwNTFhOTRhZDIyZWFiMTA1N2YxMTVlM2YzYmUwNWYyNzM1Mzk5MDgzYzZjNWY5YWJkYjUzMWJlODIyYTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-761-H12032000-V5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmc1WlM4eE1ETXlPVE0zTXpFeE5ETTVPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk56WXhYMGd4TWpBek1qQXdNRjlXTlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc1YjgwNTFhOTRhZDIyZWFiMTA1N2YxMTVlM2YzYmUwNWYyNzM1Mzk5MDgzYzZjNWY5YWJkYjUzMWJlODIyYTA
INTERTAPE POLYMER
INTERTAPE POLYMER
HF2031800-00
INTERTAPE POLYMER INTERTAPE POLYMER
描述
INTERTAPE POLYMER HF2031800-00
Stretch Wrap; Clear Color; 1500FT Nominal Length; 20.3 ?m Thickness Size; 18" Nominal Width
制造商部件号
HF2031800-00
BDI部件号
25274674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/HF2031800-00/p/25274674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0773949115295
重量 / Kilogram
16.036
Product Group - BDI
G00268
名称
Wrap
关键字串
Stretch
制造商货号
761-HF2031800-00
产品明细
Stretch Wrap
产品规格
Clear Color; 1500FT Nominal Length; 20.3 ?m Thickness Size; 18" Nominal Width
详细描述
Stretch Wrap; Clear Color; 1500FT Nominal Length; 20.3 ?m Thickness Size; 18" Nominal Width

