https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25879312-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMk1pOHhNRFF4T0RZNU9EY3hOVEUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalU0Tnprek1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2Q4MzE4ODUxNTVkYjI3OWE4N2E2OTI1MDk0YTFiY2Y4YzYwNGRlMTIyN2U2YWIzNWMxODExMzcxZDc5ZTcwZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25879312-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMk1pOHhNRFF4T0RZNU9EY3hOVEUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalU0Tnprek1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2Q4MzE4ODUxNTVkYjI3OWE4N2E2OTI1MDk0YTFiY2Y4YzYwNGRlMTIyN2U2YWIzNWMxODExMzcxZDc5ZTcwZQ
IGUS
IGUS
I150-PF-0175-0750
IGUS IGUS
描述
IGUS I150-PF-0175-0750
Printing Filament; 1.75MM Diameter; 52MM Inside Diameter; 200MM Outside Diameter Spool; 55MM Spool Width; White Color; Abrasion-Resistant
制造商部件号
I150-PF-0175-0750
BDI部件号
27439306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/I150-PF-0175-0750/p/27439306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
F02172
名称
Filament
关键字串
Printing
产品明细
Printing Filament
产品规格
1.75MM Diameter; 52MM Inside Diameter; 200MM Outside Diameter Spool; 55MM Spool Width; White Color; Abrasion-Resistant
详细描述
Printing Filament; 1.75MM Diameter; 52MM Inside Diameter; 200MM Outside Diameter Spool; 55MM Spool Width; White Color; Abrasion-Resistant

