https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27439307-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJneE15OHhNRFF4T0RVNU1qTTRNekF3Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTXprek1EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2EzNTFiMzIzMGJjOTRmZmRjYzllY2NhNWZmODEwMGQwMzNlMWNmOGNmYWMyNjc3ZmY5NmRjMGVlNmFhYzZhOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27439307-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJneE15OHhNRFF4T0RVNU1qTTRNekF3Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTXprek1EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2EzNTFiMzIzMGJjOTRmZmRjYzllY2NhNWZmODEwMGQwMzNlMWNmOGNmYWMyNjc3ZmY5NmRjMGVlNmFhYzZhOA
IGUS
IGUS
I151-PF-0175-0750
IGUS IGUS
描述
IGUS I151-PF-0175-0750
Printing Filament; 1.75MM Diameter; 52MM Inside Diameter; 200MM Outside Diameter Spool; 55MM Spool Width; Blue Color; Abrasion-Resistant
制造商部件号
I151-PF-0175-0750
BDI部件号
27439307
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/I151-PF-0175-0750/p/27439307
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
F02172
名称
Filament
关键字串
Printing
产品明细
Printing Filament
产品规格
1.75MM Diameter; 52MM Inside Diameter; 200MM Outside Diameter Spool; 55MM Spool Width; Blue Color; Abrasion-Resistant
详细描述
Printing Filament; 1.75MM Diameter; 52MM Inside Diameter; 200MM Outside Diameter Spool; 55MM Spool Width; Blue Color; Abrasion-Resistant

