https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25127237-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneU1pOHhNREUwTVRneU16YzJNalEyTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpjeU16ZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZWYzZmNiM2I5MDdjOWRiZTgyY2FiM2NkMjE1NDkyMDUyNzczNDgyMDUzZmU5MzhkYjg2ZmFlOWUxZjc3NTI1Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25127237-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneU1pOHhNREUwTVRneU16YzJNalEyTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpjeU16ZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZWYzZmNiM2I5MDdjOWRiZTgyY2FiM2NkMjE1NDkyMDUyNzczNDgyMDUzZmU5MzhkYjg2ZmFlOWUxZjc3NTI1Ng
INTERTAPE POLYMER
INTERTAPE POLYMER
I1702110C
INTERTAPE POLYMER INTERTAPE POLYMER
描述
INTERTAPE POLYMER I1702110C
Sealing Tape; 48MM Width; 100M Length; 1.75MIL Thickness; Clear Color; Utility Grade; Acrylic Material
制造商部件号
I1702110C
BDI部件号
25127237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/I1702110C/p/25127237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00268
名称
Tape
关键字串
Sealing
产品明细
Sealing Tape
产品规格
48MM Width; 100M Length; 1.75MIL Thickness; Clear Color; Utility Grade; Acrylic Material
详细描述
Sealing Tape; 48MM Width; 100M Length; 1.75MIL Thickness; Clear Color; Utility Grade; Acrylic Material

