https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25135385-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhtWVM4eE1ERTBNVGN5T0RJM05qVXhNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNelV6T0RWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xhOTBmOGEyN2VmMjE0MzkyNDJlZjI0OTU0MzE0YjZhYjFjMzY0YzljMTNlYzg5MTBiMWRhNDBiNTBjZDg3NTVi
MISUMI
MISUMI
IBNSC-T0.5-H10-L40-A4.5-X5-P8-F35-Q10
MISUMI MISUMI
描述
MISUMI IBNSC-T0.5-H10-L40-A4.5-X5-P8-F35-Q10
Flat Spring; Point Bend Type; 40MM Length; 10MM Width; 0.5MM Thickness; Stainless Steel
制造商部件号
IBNSC-T0.5-H10-L40-A4.5-X5-P8-F35-Q10
BDI部件号
25135385
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/IBNSC-T0-5-H10-L40-A4-5-X5-P8-F35-Q10/p/25135385
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00268
名称
Spring
关键字串
Flat
产品明细
Flat Spring
产品规格
Point Bend Type; 40MM Length; 10MM Width; 0.5MM Thickness; Stainless Steel
详细描述
Flat Spring; Point Bend Type; 40MM Length; 10MM Width; 0.5MM Thickness; Stainless Steel