SKF
SKF
LAOS 09668
SKF SKF
描述
SKF LAOS 09668
Container Lid; Oil Handling; Utility / Storage Lid Type; Tan Color; High Density Polyethylene Material
制造商部件号
LAOS 09668
BDI部件号
1303491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/LAOS-09668/p/1303491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572678183
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
M00134
名称
Lid
关键字串
Container
产品明细
Container Lid
产品规格
Oil Handling; Utility / Storage Lid Type; Tan Color; High Density Polyethylene Material
详细描述
Container Lid; Oil Handling; Utility / Storage Lid Type; Tan Color; High Density Polyethylene Material