ALBION CASTERS
ALBION CASTERS
LJ625000
ALBION CASTERS ALBION CASTERS
描述
ALBION CASTERS LJ625000
Leveling Jack; 9" Travel; 18" Overall HT
制造商部件号
LJ625000
BDI部件号
18178706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/LJ625000/p/18178706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00121
名称
Jack
产品明细
Leveling Jack
产品规格
Leveling Jack; 9" Travel; 18" Overall HT
详细描述
Leveling Jack; 9" Travel; 18" Overall HT


