https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25154425-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoaE1pOHhNREUwTVRjeU9UQTVOVGN4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRRME1qVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZjQ5MGMyOWRkOWNjMGUzOGJjNDU0ZTdmZWUxNjlkZmQ1YjNjMWFmMzBjZTU3MjI3MWM4Y2YyZGQyMjcyZTEyOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25154425-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoaE1pOHhNREUwTVRjeU9UQTVOVGN4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRRME1qVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZjQ5MGMyOWRkOWNjMGUzOGJjNDU0ZTdmZWUxNjlkZmQ1YjNjMWFmMzBjZTU3MjI3MWM4Y2YyZGQyMjcyZTEyOQ
GRACO
GRACO
LTX 519
GRACO GRACO
描述
GRACO LTX 519
Switch Tip; Tungsten Carbide Material; 4050PSI Maximum Working Pressure; 0.019" Orifice; 10" Fan Width; For RAC X HandTite Tip Guard
制造商部件号
LTX 519
BDI部件号
25154425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/LTX-519/p/25154425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0633955889507
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
名称
Tip
产品明细
Switch Tip
产品规格
Tungsten Carbide Material; 4050PSI Maximum Working Pressure; 0.019" Orifice; 10" Fan Width
详细描述
Switch Tip; Tungsten Carbide Material; 4050PSI Maximum Working Pressure; 0.019" Orifice; 10" Fan Width; For RAC X HandTite Tip Guard

