https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25171314-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmczWXk4eE1ESTVOVFV6TWpFMU9UQXdOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhOekV6TVRSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZGEyZjE4ZmI3OTYxNDJkMzU3YjMwYzY5NDMzYTk0ZjA3OTBjZDE1YzJmYzlhYjE2MDNkMzkzOGY1ODdiMGQ2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25171314-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmczWXk4eE1ESTVOVFV6TWpFMU9UQXdOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhOekV6TVRSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZGEyZjE4ZmI3OTYxNDJkMzU3YjMwYzY5NDMzYTk0ZjA3OTBjZDE1YzJmYzlhYjE2MDNkMzkzOGY1ODdiMGQ2
CONTINENTAL
CONTINENTAL
M6X19 31658 / D NR 55 SHA
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL M6X19 31658 / D NR 55 SHA
Rubber Buffer; 20MM Diameter; 23MM Height; 19MM Length; M6 X 55 Thread; One-sided With External Thread
制造商部件号
M6X19 31658 / D NR 55 SHA
BDI部件号
25171314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/M6X19-31658-D-NR-55-SHA/p/25171314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02234
名称
Buffer
关键字串
Rubber
产品明细
Rubber Buffer
产品规格
20MM Diameter; 23MM Height; 19MM Length; M6 X 55 Thread; One-sided With External Thread
详细描述
Rubber Buffer; 20MM Diameter; 23MM Height; 19MM Length; M6 X 55 Thread; One-sided With External Thread