https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25086234-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoaFlTOHhNREEzTmpNMk5UTTRPVGcxTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RZeU16UmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YTVkMTNjODYxZmMwNDAzMzdjOTEyYjg2YWRkMmQ3ZTRkMDg5MDMyZDk5MmJiY2E2ODVkZDU2OWRiMzE3NDY1ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25086234-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoaFlTOHhNREEzTmpNMk5UTTRPVGcxTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RZeU16UmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YTVkMTNjODYxZmMwNDAzMzdjOTEyYjg2YWRkMmQ3ZTRkMDg5MDMyZDk5MmJiY2E2ODVkZDU2OWRiMzE3NDY1ZA
SUSPA
SUSPA
P67-00121
SUSPA SUSPA
描述
SUSPA P67-00121
Ball Stud; 10MM Diameter; 36.5MM Length; M8 X 1.25 Thread; 20MM Stud Length; Zinc Plated Material
制造商部件号
P67-00121
BDI部件号
25086234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/P67-00121/p/25086234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
A03142
名称
Stud
关键字串
Ball
产品明细
Ball Stud
产品规格
10MM Diameter; 36.5MM Length; M8 X 1.25 Thread; 20MM Stud Length; Zinc Plated Material
详细描述
Ball Stud; 10MM Diameter; 36.5MM Length; M8 X 1.25 Thread; 20MM Stud Length; Zinc Plated Material

