https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25093187-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMFlpOHhNREEzTmpZek1ESXlNRGd6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RNeE9EZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZTEzNGMyN2VkODc2NDM4N2ZjMjhmNGMxOWNjNDgzYTJjMWIyMDY2NmJiNjEzNTFlMWMzZGYwNjUyYmM5YzIwZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25093187-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMFlpOHhNREEzTmpZek1ESXlNRGd6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RNeE9EZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZTEzNGMyN2VkODc2NDM4N2ZjMjhmNGMxOWNjNDgzYTJjMWIyMDY2NmJiNjEzNTFlMWMzZGYwNjUyYmM5YzIwZQ
FACOM
FACOM
S.236-FAC
FACOM FACOM
描述
FACOM S.236-FAC
Spring-Clip Bit Holder; 1/2" Drive; 20.5MM Top Diameter; 23MM Bottom Diameter; 44MM Length; Bright Chrome Finish
制造商部件号
S.236-FAC
BDI部件号
25093187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/S-236-FAC/p/25093187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
G00190
名称
Holder
关键字串
Spring-Clip Bit
产品明细
Spring-Clip Bit Holder
产品规格
1/2" Drive; 20.5MM Top Diameter; 23MM Bottom Diameter; 44MM Length; Bright Chrome Finish
详细描述
Spring-Clip Bit Holder; 1/2" Drive; 20.5MM Top Diameter; 23MM Bottom Diameter; 44MM Length; Bright Chrome Finish

