https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25111000-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmcwWXk4eE1EQTNOall3TVRReE56YzFPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNVEV3TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w2Y2E2NDkyMzFjY2NlYzQ0MzQ2MmQ3N2VhNDUwMWMyMWZjYjMxODgyZWM2YzAyNzg1MWMzZDE0MWMzNDZhZDZk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25111000-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmcwWXk4eE1EQTNOall3TVRReE56YzFPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNVEV3TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w2Y2E2NDkyMzFjY2NlYzQ0MzQ2MmQ3N2VhNDUwMWMyMWZjYjMxODgyZWM2YzAyNzg1MWMzZDE0MWMzNDZhZDZk
STAUFF
STAUFF
SP3UW2
STAUFF STAUFF
描述
STAUFF SP3UW2
Single Weld Plate; 180MM Width; 140MM Length; Carbon Steel Phosphated; 1/4"-20 UNC Thread
制造商部件号
SP3UW2
BDI部件号
25111000
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/SP3UW2/p/25111000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
R00104
名称
Plate
关键字串
Single Weld
产品明细
Single Weld Plate
产品规格
180MM Width; 140MM Length; Carbon Steel Phosphated; 1/4"-20 UNC Thread
详细描述
Single Weld Plate; 180MM Width; 140MM Length; Carbon Steel Phosphated; 1/4"-20 UNC Thread

