![Szennymaró szórószár 1.180-150.0 K 4-hez](/medias/INDXXXXXXXXX-25163882-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnd05DOHhNREk1TlRBeE5EYzROVEExTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpNNE9ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY1YzQ4YjdkNjljOGYxOGZlNzc1NTFkODBlNTliMTljMDljMDZjNjQ5ZmQzYWQxMzU1YTMyZDQ5OWQ3YTdiNg)
![Szennymaró szórószár 1.180-150.0 K 4-hez](/medias/INDXXXXXXXXX-25163882-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnd05DOHhNREk1TlRBeE5EYzROVEExTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpNNE9ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY1YzQ4YjdkNjljOGYxOGZlNzc1NTFkODBlNTliMTljMDljMDZjNjQ5ZmQzYWQxMzU1YTMyZDQ5OWQ3YTdiNg)
KARCHER CLEANING SYS
KARCHER CLEANING SYS
Szennymaró szórószár 1.180-150.0 K 4-hez
KARCHER CLEANING SYS KARCHER CLEANING SYS
描述
KARCHER CLEANING SYS Szennymaró szórószár 1.180-150.0 K 4-hez
High Pressure Cleaner; 230VAC at 50HZ Voltage; 20 to 130Bar Pressure; 40 Degree C Temperature; 300MM Length; 394MM Width; 876MM Height
制造商部件号
Szennymaró szórószár 1.180-150.0 K 4-hez
BDI部件号
25163882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/Szennymar%C3%B3-sz%C3%B3r%C3%B3sz%C3%A1r-1-180-150-0-K-4-hez/p/25163882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00190
名称
Cleaner
关键字串
High Pressure
重量/磅
26.01452
产品明细
High Pressure Cleaner
产品规格
230VAC at 50HZ Voltage; 20 to 130Bar Pressure; 40 Degree C Temperature; 300MM Length; 394MM Width; 876MM Height
详细描述
High Pressure Cleaner; 230VAC at 50HZ Voltage; 20 to 130Bar Pressure; 40 Degree C Temperature; 300MM Length; 394MM Width; 876MM Height