https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25099240-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnd055OHhNREEzTmpZME56UTRPVFUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RreU5EQmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTM4YzBmNTMzMWJlNGIyMjEwZGQyY2U1NzcwYzQ0YzA5MGU1NmU2YWY5NzIxYTNiMzYzNWY1NDk0MzNhZGYxYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25099240-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnd055OHhNREEzTmpZME56UTRPVFUyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RreU5EQmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTM4YzBmNTMzMWJlNGIyMjEwZGQyY2U1NzcwYzQ0YzA5MGU1NmU2YWY5NzIxYTNiMzYzNWY1NDk0MzNhZGYxYw
PIZZATO
PIZZATO
VFM870
PIZZATO PIZZATO
描述
PIZZATO VFM870
Rope Clamp; 5.5MM Slot; 18MM Length; 10.5MM Width; 4MM U-Shape Rod Diameter; 10 Per Pack
制造商部件号
VFM870
BDI部件号
25099240
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/VFM870/p/25099240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
E02234
名称
Clamp
关键字串
Rope
产品明细
Rope Clamp
产品规格
5.5MM Slot; 18MM Length; 10.5MM Width; 4MM U-Shape Rod Diameter; 10 Per Pack
详细描述
Rope Clamp; 5.5MM Slot; 18MM Length; 10.5MM Width; 4MM U-Shape Rod Diameter; 10 Per Pack

