https://www.bdiexpress.com/medias/INDPIAXXXXXX-27368861-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcxTXk4eE1EUTNORE13TnpBMU9UYzBNaTlKVGtSUVNVRllXRmhZV0ZoZk1qY3pOamc0TmpGZlJFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTM2NjM5YTNiZjEyZWNiZWZmZDMxMzZkZGUyNjQ2YjQzMjhmYmE5MjExMGQzZDFlZGUyMjY5MzcyNTE5NzA2NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPIAXXXXXX-27368861-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcxTXk4eE1EUTNORE13TnpBMU9UYzBNaTlKVGtSUVNVRllXRmhZV0ZoZk1qY3pOamc0TmpGZlJFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTM2NjM5YTNiZjEyZWNiZWZmZDMxMzZkZGUyNjQ2YjQzMjhmYmE5MjExMGQzZDFlZGUyMjY5MzcyNTE5NzA2NQ
PIAB MATERIAL HAND.
PIAB MATERIAL HAND.
VLR 30-200
PIAB MATERIAL HAND. PIAB MATERIAL HAND.
描述
PIAB MATERIAL HAND. VLR 30-200
Extension Arm; 1.18" Diameter; 7.87" Height; M27 X 1 Thread Size; For GRF and GRW Gripper Fingers
制造商部件号
VLR 30-200
BDI部件号
27368861
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BA%A7%E5%93%81/VLR-30-200/p/27368861
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00190
名称
Arm
关键字串
Extension
产品明细
Extension Arm
产品规格
1.18" Diameter; 7.87" Height; M27 X 1 Thread Size
详细描述
Extension Arm; 1.18" Diameter; 7.87" Height; M27 X 1 Thread Size; For GRF and GRW Gripper Fingers

