KOBOLD INSTRUMENT
KOBOLD INSTRUMENT
M05-ER10SSXXY0 Float: Ø42mm PP,Lo:230mm
KOBOLD INSTRUMENT KOBOLD INSTRUMENT
描述
KOBOLD INSTRUMENT M05-ER10SSXXY0 Float: Ø42mm PP,Lo:230mm
制造商部件号
M05-ER10SSXXY0 Float: Ø42mm PP,Lo:230mm
BDI部件号
20179250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%85%B6%E4%BB%96/M05-ER10SSXXY0-Float:-%C3%9842mm-PP,Lo:230mm/p/20179250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
ZCZ