WARREN ELECTRIC CORP
WARREN ELECTRIC CORP
XCF-9-400-14C-CE-XY83 400V 9000W 230PSI
WARREN ELECTRIC CORP WARREN ELECTRIC CORP
描述
WARREN ELECTRIC CORP XCF-9-400-14C-CE-XY83 400V 9000W 230PSI
制造商部件号
XCF-9-400-14C-CE-XY83 400V 9000W 230PSI
BDI部件号
26492569
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%85%B6%E4%BB%96/XCF-9-400-14C-CE-XY83-400V-9000W-230PSI/p/26492569
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8
Product Group - BDI
ZRO238
