https://www.bdiexpress.com/medias/INDBDYXXXXXX-23027641-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobFppOHhNRFk1TWprNE1EWTNNRFE1TkM5SlRrUkNSRmxZV0ZoWVdGaGZNak13TWpjMk5ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjgyNWQyZDJmMDg3YTI2ZjNkMDJjODcyYjBjMGRjNjliZGRmNDljZTM4YWQxNjE5YTZkMTJmN2UyYTYyYThhYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBDYXXXXXX-23027641-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobFppOHhNRFk1TWprNE1EWTNNRFE1TkM5SlRrUkNSRmxZV0ZoWVdGaGZNak13TWpjMk5ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjgyNWQyZDJmMDg3YTI2ZjNkMDJjODcyYjBjMGRjNjliZGRmNDljZTM4YWQxNjE5YTZkMTJmN2UyYTYyYThhYg
BRADY
BRADY
B30C-3000-483WT-KT
BRADY BRADY
描述
BRADY B30C-3000-483WT-KT
Printer Label; Permanent Rubber Adhesive; Polyester Material; White Color; 3" Width; 100 FT Length
制造商部件号
B30C-3000-483WT-KT
BDI部件号
23027641
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8A%9E%E5%85%AC%E7%94%A8%E5%93%81/B30C-3000-483WT-KT/p/23027641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0754473936754
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Label
关键字串
Printer
产品明细
Printer Label
产品规格
Permanent Rubber Adhesive; Polyester Material; White Color; 3" Width; 100 FT Length
详细描述
Printer Label; Permanent Rubber Adhesive; Polyester Material; White Color; 3" Width; 100 FT Length

