BRADY
BRADY
M6-19-427
BRADY BRADY
描述
BRADY M6-19-427
Printer Label; General Identification Label; 1" Width; 1" Height; White Color; Vinyl Material
制造商部件号
M6-19-427
BDI部件号
1011808
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8A%9E%E5%85%AC%E7%94%A8%E5%93%81/M6-19-427/p/1011808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662820183730
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
S00266
名称
Label
关键字串
Printer
产品明细
Printer Label
产品规格
General Identification Label; 1" Width; 1" Height; White Color; Vinyl Material
详细描述
Printer Label; General Identification Label; 1" Width; 1" Height; White Color; Vinyl Material