![THT-13-724-10](/medias/INDBDYXXXXXX-22457011-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoak1TOHhNRFk1TmpRMU1UWTROalF6TUM5SlRrUkNSRmxZV0ZoWVdGaGZNakkwTlRjd01URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjhiMDZlYWY2YmYwOTA1YTgyZmU1OWQ2YTg3Y2QyMDFjYjY2MzllMGM4OTczZThmYmY0NDE0ZTEzNWFjZTUxMA)
![THT-13-724-10](/medias/INDBDYXXXXXX-22457011-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoak1TOHhNRFk1TmpRMU1UWTROalF6TUM5SlRrUkNSRmxZV0ZoWVdGaGZNakkwTlRjd01URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjhiMDZlYWY2YmYwOTA1YTgyZmU1OWQ2YTg3Y2QyMDFjYjY2MzllMGM4OTczZThmYmY0NDE0ZTEzNWFjZTUxMA)
BRADY
BRADY
THT-13-724-10
BRADY BRADY
描述
BRADY THT-13-724-10
Printer Label; Thermal Transfer; Permanent Acrylic Adhesive; Polyimide Material; Amber Color
制造商部件号
THT-13-724-10
BDI部件号
22457011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8A%9E%E5%85%AC%E7%94%A8%E5%93%81/THT-13-724-10/p/22457011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0754473933753
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Label
关键字串
Printer
产品明细
Printer Label
产品规格
Thermal Transfer; Permanent Acrylic Adhesive; Polyimide Material; Amber Color
详细描述
Printer Label; Thermal Transfer; Permanent Acrylic Adhesive; Polyimide Material; Amber Color