BRADY
BRADY
THT-46-776-10
BRADY BRADY
描述
BRADY THT-46-776-10
Printer Label; Thermal Transfer; Permanent Acrylic Adhesive; Polyimide Material; Light Green Color
制造商部件号
THT-46-776-10
BDI部件号
22456816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8A%9E%E5%85%AC%E7%94%A8%E5%93%81/THT-46-776-10/p/22456816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0754473548940
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00266
名称
Label
关键字串
Printer
产品明细
Printer Label
产品规格
Thermal Transfer; Permanent Acrylic Adhesive; Polyimide Material; Light Green Color
详细描述
Printer Label; Thermal Transfer; Permanent Acrylic Adhesive; Polyimide Material; Light Green Color