https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-DSPTIP-SS-LVNDR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnNU1TOHhNRFUxTnpFM09UZzFORGczT0M5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZSRk5RVkVsUVgxTlRYMHhXVGtSU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTBiZDUzYjY0OWZkNDdjMDIyNzZkNWFkMDgyZDVkYTkzYmRjNmU4NjIxNzExNjg4ZDNhMTAxYjNmNDhjMTk2Zg
LOCTITE
LOCTITE
1256497
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 1256497
Stainless Steel Dispense Tip; Size 30 Gauge | 1/2 IN; For Adhesive Dispenser
制造商部件号
1256497
BDI部件号
1055285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/1256497/p/1055285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340987593
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Dispense Tip
产品描述
Stainless Steel Dispense Tip
应用
Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
30 Gauge | 1/2 IN
其它特点
Lavender Hub | High Precision | Helical Thread
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Tip
关键字串
Dispense
制造商货号
1256497
重量/磅
0.331
详细描述
Stainless Steel Dispense Tip; Size 30 Gauge | 1/2 IN; For Adhesive Dispenser