https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-NZL-STCMIX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnM09DOHhNRFUxTnpFNE1EUTBORGN3TWk5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZUbHBNWDFOVVEwMUpXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2I2NWNkNWQzMjQ4MTc4MzRhODEyMGYzMmMxODYyZDRkYjlkMWU0MTBhNGNhY2Q0ODY1YWU2MDEyYWE3NDcyNQ
LOCTITE
LOCTITE
1259190
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 1259190
Static Mix Nozzle; Size 50 Ml | 4.75 MM DIA X 3.3 IN L; For Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser
制造商部件号
1259190
BDI部件号
1055291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/1259190/p/1055291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Nozzle
产品描述
Static Mix Nozzle
应用
Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
50 Ml | 4.75 MM DIA X 3.3 IN L
其它特点
Luer Tip Accept Dispense Needle | 16 Elements | 1:1 and 2:1 Mix Ratio | Fits A Style Cartridge
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Nozzle
制造商货号
1259190
重量/磅
0.132
详细描述
Static Mix Nozzle; Size 50 Ml | 4.75 MM DIA X 3.3 IN L; For Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser