https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-NZL-MIX-TPRD-TIP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJneVpDOHhNRFUxTnpFNE5EZzJPRE00TWk5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZUbHBNWDAxSldGOVVVRkpFWDFSSlVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZTFkN2JhNzQ5M2ZmNWMyY2M0MjQxNTFlYzA0ZGExYjNlMzQ0N2RkNjE2MDljMzBiNWJjNTk3YTFlNTY1ZTY0
LOCTITE
LOCTITE
1329200
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 1329200
Mix Nozzle; Size 50 Ml | 3.2 MM ID X 3 IN L; For Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser
制造商部件号
1329200
BDI部件号
1055324
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/1329200/p/1055324
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Nozzle
产品描述
Mix Nozzle
应用
Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
50 Ml | 3.2 MM ID X 3 IN L
其它特点
Tapered Tip | 16 Elements | 4:1 and 10:1 Mix Ratio | Fits B Style Cartridge
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Nozzle
制造商货号
1329200
重量/磅
0.441
详细描述
Mix Nozzle; Size 50 Ml | 3.2 MM ID X 3 IN L; For Epoxy and Other Two Part Adhesive Dispenser