https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-DSPTIP-PE-TPRD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnd015OHhNRFUxTnpNM01EVXpNVGczTUM5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZSRk5RVkVsUVgxQkZYMVJRVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NWM2MWEwZTcwNzlmY2RhODViNWQ4ZWRiM2NlODJmYmE5MjAxM2QyNDE0NzE3Mzk3ZWY2ZWY5YzkyMmRiZjNi
LOCTITE
LOCTITE
570551
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 570551
Polyethylene Tapered Dispense Tip; Size 16 Gauge | 1-1/4 IN; For Adhesive Dispenser
制造商部件号
570551
BDI部件号
1056558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/570551/p/1056558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340980617
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Dispense Tip
产品描述
Polyethylene Tapered Dispense Tip
应用
Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
16 Gauge | 1-1/4 IN
其它特点
Gray Hub | General Purpose
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Tip
关键字串
Dispense
制造商货号
98061
重量/磅
0.999
详细描述
Polyethylene Tapered Dispense Tip; Size 16 Gauge | 1-1/4 IN; For Adhesive Dispenser