https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-SYRKIT-BRL-PSTN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnME1DOHhNRFUxTnpNNE56azJORFEwTmk5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZVMWxTUzBsVVgwSlNURjlRVTFST1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzk3NzQyOWQ1NGE3OWYzM2VlNTg2ZjRiZjg1MzFhN2VjZmNiOGQ1OTg3NDcwN2VlNjllYzYyMGYyNTc4MDZiOA
LOCTITE
LOCTITE
774655
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 774655
Syringe Kit; Size 3 Ml; Includes Natural Barrels | White Pistons; For Adhesive Dispenser
制造商部件号
774655
BDI部件号
1056776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/774655/p/1056776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340984806
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Syringe Kit
产品描述
Syringe Kit
应用
Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
3 Ml
包括
Natural Barrels | White Pistons
其它特点
Disposable
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Kit
关键字串
Syringe
制造商货号
98480
重量/磅
5.004
详细描述
Syringe Kit; Size 3 Ml; Includes Natural Barrels | White Pistons; For Adhesive Dispenser