https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-DSPTIP-SS-90DEG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnM055OHhNRFUxTnpNM05qVXlPRFF4TkM5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZSRk5RVkVsUVgxTlRYemt3UkVWSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjRhZjI4NjBlMWQ5MmQxZjI4NjQxNzRlNDc5MDY1MjUyMWM2YWViNjEwN2RkODAxMzM5OGE1NmNkMWFkNjY3OA
LOCTITE
LOCTITE
98251
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 98251
Stainless Steel Dispense Tip; Size 20 Gauge | 90 Deg by 1/2 IN; For Adhesive Dispenser
制造商部件号
98251
BDI部件号
1056600
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/98251/p/1056600
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340982512
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Dispense Tip
产品描述
Stainless Steel Dispense Tip
应用
Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
20 Gauge | 90 Deg by 1/2 IN
其它特点
Pink Hub | High Precision | Helical Thread
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Tip
关键字串
Dispense
制造商货号
98251
重量/磅
1.499
详细描述
Stainless Steel Dispense Tip; Size 20 Gauge | 90 Deg by 1/2 IN; For Adhesive Dispenser