https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-APLTR-DUALCRTDG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnMVpDOHhNRFUxTnpJME9EQTNOemcxTkM5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZRVkJNVkZKZlJGVkJURU5TVkVSSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWRjMmI3OWEyZTNmMmE2MjA1YWI3ZDE5YWEzNjM4NGQxNWRhZjQ3OTg0MjU2OTk2ZGFjZWZlODA0NDlkMDZiNA
LOCTITE
LOCTITE
983436
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 983436
Dual Cartridge Manual Applicator; Size 200 Ml; For Epoxy Adhesive Dispenser
制造商部件号
983436
BDI部件号
1055764
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8A%A9%E5%89%82/983436/p/1055764
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7798063666099
重量 / Kilogram
1.652
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Applicator
产品描述
Dual Cartridge Manual Applicator
应用
Epoxy Adhesive Dispenser
尺寸(如应用)
200 Ml
其它特点
Dual Cartridge | Hand Held | Manually Operated Meter-Mix Dispenser | Compatible with 1:1 and 1:2 Mix Ratio Products
类别 - BDI
Chemical Accessories
名称
Applicator
关键字串
Manual
制造商货号
983436
重量/磅
3.638
详细描述
Dual Cartridge Manual Applicator; Size 200 Ml; For Epoxy Adhesive Dispenser