

LOCTITE
LOCTITE
55 150M IDH 305914
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 55 150M IDH 305914
Thread Sealant Tape; Tape; Tub; Smooth; Pipe Fitting | Leakage of Gas; Acrylic
制造商部件号
55 150M IDH 305914
BDI部件号
20525512
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/55-150M-IDH-305914/p/20525512
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant Tape
典型用途
Tape
容器类型
Tub
形态
Smooth
应用
Pipe Fitting | Leakage of Gas
品名
55
制造商描述
Loctite 55 Pipe Cord
颜色
White
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Acrylic
VOC含量 - 百分比
1 Percentage | 12.75 g/l
符合证书
ANSI/NSF Standard 61
其它特点
150M Length | Working Temperature Range Upto -65 to 300 Deg F
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Tape
关键字串
Thread
详细描述
Thread Sealant Tape; Tape; Tub; Smooth; Pipe Fitting | Leakage of Gas; Acrylic