https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-577-BTL-2L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnM015OHhNRGMyTXpNMk5ETXpOVFkwTmk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVM04xOUNWRXhmTWt4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YTc2MGQ0YTIwMmJkY2RiYTY2NzRjYWExYzA4NmUxMzU3MGU3NTJmOWEyNzcxODVjNGE4YmFjYjFjMDkyNDgw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-ANB-577-BTL-2L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnM015OHhNRGMyTXpNMk5ETXpOVFkwTmk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZRVTVDWHpVM04xOUNWRXhmTWt4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YTc2MGQ0YTIwMmJkY2RiYTY2NzRjYWExYzA4NmUxMzU3MGU3NTJmOWEyNzcxODVjNGE4YmFjYjFjMDkyNDgw
LOCTITE
LOCTITE
577 BIB 2L IDH 2068204
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 577 BIB 2L IDH 2068204
Thread Sealant; Medium Strength; Bottle; 2 L; Liquid; Metal Threaded Fitting; Mild
制造商部件号
577 BIB 2L IDH 2068204
BDI部件号
23679383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/577-BIB-2L-IDH-2068204/p/23679383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Medium Strength
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Metal Threaded Fitting
品名
577
制造商描述
Loctite 577 Thread Sealant
颜色
Dark Yellow
容器规格(数值及单位)
2 L
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 100 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.1 Percentage
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
详细描述
Thread Sealant; Medium Strength; Bottle; 2 L; Liquid; Metal Threaded Fitting; Mild