5770 50ML IDH 1138284 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1055216-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaE1DOHhNRFUxT1RNNU1ERXlNakF4TkM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTlRJeE5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZTU3Mjg5MTkzZmExZjAxOGQwNWEyOTI2Yjg2MWYzODA1MGM5ODljNDcxMjU1MzcwNDhkMDZjZjZmNGZkNTQ1
1055216 厌氧胶 

LOCTITE LOCTITE

5770 50ML IDH 1138284

描述

LOCTITE 5770 50ML IDH 1138284

Thread Sealant; Metal | Cure Delay for Adjustment; Tube; 50 Ml; Paste; Metal Threaded Pipe and Fitting | Pressurized Steam Line and Boiler Room

制造商部件号

5770 50ML IDH 1138284

BDI部件号
1055216

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 4

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340430631
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Metal | Cure Delay for Adjustment
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Metal Threaded Pipe and Fitting | Pressurized Steam Line and Boiler Room
品名
5770
制造商描述
Loctite 5770 Thread Sealant
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.05 Percentage
其它特点
Medium Strength | High Viscosity | Temperature Range -65 to 530 Deg F
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
制造商货号
1138284
重量/磅
0.176
详细描述
Thread Sealant; Metal | Cure Delay for Adjustment; Tube; 50 Ml; Paste; Metal Threaded Pipe and Fitting | Pressurized Steam Line and Boiler Room

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新