LOCTITE
LOCTITE
592 SLOW CURE 50ML IDH 209761
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 592 SLOW CURE 50ML IDH 209761
Thread Sealant; High Temperature; Tube; 50 Ml; Paste; Pipe Thread and Fitting
制造商部件号
592 SLOW CURE 50ML IDH 209761
BDI部件号
1055722
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/592-SLOW-CURE-50ML-IDH-209761/p/1055722
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 177 |
BDI- 美国 | 47 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340592315
重量 / Kilogram
0.075
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
High Temperature
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Pipe Thread and Fitting
品名
592 | PST
制造商描述
Loctite 592 PST Thread Sealant
颜色
White
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.72 Percentage | 6.86 g/l
符合证书
CFIA
其它特点
Medium Strength | High Viscosity | Slow Cure | Food Grade | Viscosity 350000 cP | Temperature Range -65 To 400 Deg F
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
制造商货号
59231
详细描述
Thread Sealant; High Temperature; Tube; 50 Ml; Paste; Pipe Thread and Fitting