SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
82837
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 82837
Thread Sealant; Pre-Applied Thread Sealant; Can; 8 Oz; Liquid; Tapered or Straight Thread
制造商部件号
82837
BDI部件号
24051837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/82837/p/24051837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Pre-Applied Thread Sealant
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Tapered or Straight Thread
制造商描述
S03 - Pre-applied Thread Sealant
颜色
White
容器规格(数值及单位)
8 Oz
基材
Metal
闪点(数值及单位)
0
气味
0
VOC含量 - 百分比
0
符合证书
0
其它特点
Low Viscosity | Brush Top Can | Viscosity 5000 cP | Temperature Range -65 to 300 Deg F
净重
8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
制造商货号
82837
重量/磅
0.5
详细描述
Thread Sealant; Pre-Applied Thread Sealant; Can; 8 Oz; Liquid; Tapered or Straight Thread