DEVCON
DEVCON
17140
DEVCON DEVCON
描述
DEVCON 17140
Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | White; 10.3 Oz; Paste; Panel | Window Plate | Appliance Port | Attaching Bracket | Nameplate | Ceramic Tile | Bonding Gasket | Weatherproofing; White
制造商部件号
17140
BDI部件号
17116746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/17140/p/17116746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078143171406
重量 / Kilogram
0.378
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Multipurpose | White
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Panel | Window Plate | Appliance Port | Attaching Bracket | Nameplate | Ceramic Tile | Bonding Gasket | Weatherproofing
品名
SILITE RTV
制造商描述
Silite Silicone RTV-White
颜色
White
容器规格(数值及单位)
10.3 Oz
基材
Ceramic | Glass | Metal
闪点(数值及单位)
Above 121.1 Deg C TCC
气味
Vinegar
符合证书
FDA 177.2600 | MIL-A-46106A Group 1 Type 1 | NSF/ANSI 51
其它特点
Room Temperature Cure | Food Grade | Temperature Range -50 To 230 Deg C | Viscosity 300000 to 400000 cP
净重
10.3 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
17140
重量/磅
0.833
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | White; 10.3 Oz; Paste; Panel | Window Plate | Appliance Port | Attaching Bracket | Nameplate | Ceramic Tile | Bonding Gasket | Weatherproofing; White