https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-GKT-504-TB-250ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1pOHhNRGMyTXpRMU5EQXlNVFkyTWk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZSMHRVWHpVd05GOVVRbDh5TlRCTlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDY4ZDIyZmNiZWMzZTdiZWE3NDViZmJmMmNjNDljM2FmNDc2ZTM5NThjYjM0YmVhYWNiMjBlZmY0MmIzYzY0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-GKT-504-TB-250ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoak1pOHhNRGMyTXpRMU5EQXlNVFkyTWk5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZSMHRVWHpVd05GOVVRbDh5TlRCTlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDY4ZDIyZmNiZWMzZTdiZWE3NDViZmJmMmNjNDljM2FmNDc2ZTM5NThjYjM0YmVhYWNiMjBlZmY0MmIzYzY0
LOCTITE
LOCTITE
504 250ML
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 504 250ML
Anaerobic Gasketing; Anaerobic | Polyacrylate Type; Industrial | Rigid Flange; Tube; Gel; Industrial; Orange; 250 Ml
制造商部件号
504 250ML
BDI部件号
24601173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/504-250ML/p/24601173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic | Polyacrylate
典型用途
Industrial | Rigid Flange
容器类型
Tube
形态
Gel
应用
Industrial
品名
504 | GASKET ELIMINATOR
制造商描述
Loctite 504 Flange Sealant
颜色
Orange
容器规格(数值及单位)
250 Ml
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.69 Percentage | 6.55 g/l
其它特点
Solvent Resistant
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
重量/磅
1
详细描述
Anaerobic Gasketing; Anaerobic | Polyacrylate Type; Industrial | Rigid Flange; Tube; Gel; Industrial; Orange; 250 Ml


