https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-GKT-509-CRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnMk55OHhNRFUxTnpJd09ERTJOalF6TUM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZSMHRVWHpVd09WOURVbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU0ZWE1N2E5ZTA3ZTcwYzZlNTNkOGRiOTdkNzFmYmU3ZTEzNDQzODU1Y2Y2ZTE2YmQ1ODgxZWIzMzkwODg2OWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-GKT-509-CRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnMk55OHhNRFUxTnpJd09ERTJOalF6TUM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZSMHRVWHpVd09WOURVbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU0ZWE1N2E5ZTA3ZTcwYzZlNTNkOGRiOTdkNzFmYmU3ZTEzNDQzODU1Y2Y2ZTE2YmQ1ODgxZWIzMzkwODg2OWQ
LOCTITE
LOCTITE
509 850ML IDH 135473
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 509 850ML IDH 135473
Gasketing; Anaerobic; Vibrating Equipment; 850 Ml; Paste; Gearbox | Engine Casing | Rigid Flanged Connection; Blue
制造商部件号
509 850ML IDH 135473
BDI部件号
1055427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/509-850ML-IDH-135473/p/1055427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340509658
重量 / Kilogram
1.328
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic
典型用途
Vibrating Equipment
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Gearbox | Engine Casing | Rigid Flanged Connection
品名
509 | GASKET ELIMINATOR
制造商描述
Loctite 509 Gasket Eliminator Flange Sealant
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
850 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.04 Percentage | 0.37 g/l
其它特点
Medium Strength | High Viscosity | Temperature Range -54 To 149 Deg C | Viscosity 65000; Thixotropic 200000 cP
净重
28.74 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
制造商货号
50965
重量/磅
2.926
详细描述
Gasketing; Anaerobic; Vibrating Equipment; 850 Ml; Paste; Gearbox | Engine Casing | Rigid Flanged Connection; Blue