PERMATEX
PERMATEX
51845
PERMATEX PERMATEX
描述
PERMATEX 51845
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; 300 Ml; Gel; Machined Aluminum Metal Component | Pump | Thermostat | Housing | Axle Cover | Gear Case | Split Crankcase; Red
制造商部件号
51845
BDI部件号
18250086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/51845/p/18250086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0686226518453
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic
典型用途
Metal Flange Rigid
容器类型
Cartridge
形态
Gel
应用
Machined Aluminum Metal Component | Pump | Thermostat | Housing | Axle Cover | Gear Case | Split Crankcase
制造商描述
Permatex Anaerobic Gasket Maker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
300 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 200 Deg F TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
1.5 Percentage
符合证书
NSF P1
其它特点
Medium Strength | Food Grade | Temperature Range -54 To 149 Deg C | Viscosity 750000; Thixotropic 3750000 cP
净重
10.15 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
制造商货号
51845
重量/磅
1
详细描述
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; 300 Ml; Gel; Machined Aluminum Metal Component | Pump | Thermostat | Housing | Axle Cover | Gear Case | Split Crankcase; Red