5188 50ML IDH 1253203 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1055273-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobE55OHhNRFUxT1RNNU5EWTBNems1T0M5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTlRJM00xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NTlkMDg3NGRmZDFlMDEzNDAzNjg1MWZkYTQwNTk0YjkwZTU1NjJlYzhiMzFhYTI3MGJlYTgwNjAwZGNiOWRh
1055273 垫片 

LOCTITE LOCTITE

5188 50ML IDH 1253203

描述

LOCTITE 5188 50ML IDH 1253203

Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; 50 Ml; Liquid; Metal Flanged Connection | Gearbox | Engine Casing; Red

制造商部件号

5188 50ML IDH 1253203

BDI部件号
1055273

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340437098
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic
典型用途
Metal Flange Rigid
容器类型
Tube
形态
Liquid
应用
Metal Flanged Connection | Gearbox | Engine Casing
品名
5188
制造商描述
Loctite 5188 Flexible Flange Sealant
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.72 Percentage
其它特点
Medium Strength | High Viscosity | Temperature Range -54 to 149 Deg C | Viscosity 14000 to 32000 cP
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
制造商货号
1253203
重量/磅
0.159
详细描述
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; 50 Ml; Liquid; Metal Flanged Connection | Gearbox | Engine Casing; Red

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新