PERMATEX
PERMATEX
59403
PERMATEX PERMATEX
描述
PERMATEX 59403
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature; Tube; Paste; Valve Cover | Oil Pan | Timing Cover | Thermostat Housing; Red; 3 Oz
制造商部件号
59403
BDI部件号
20093460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/59403/p/20093460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0068161594035
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
High Temperature
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Valve Cover | Oil Pan | Timing Cover | Thermostat Housing
制造商描述
Permatex High-Temp Red RTV Silicone Gasket Maker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
3 Oz
基材
All Surfaces | Except for Plastics and Painted Surfaces
闪点(数值及单位)
Above 95 Deg C TCC
气味
Acetic Acid
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; High Temperature; Tube; Paste; Valve Cover | Oil Pan | Timing Cover | Thermostat Housing; Red; 3 Oz