732 CLEAR 205KG / 55GAL DRUM https://www.bdiexpress.com/medias/INDDOCSLNTXX-GKT-XXX-DRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmcxWWk4NU16RTFNRE0yTnpJMU1qYzRMbXB3Wnd8N2MxMmQ1N2U3ZDZjMjlhYzMyM2I2NmRlYjllMzczNTA5ZmM5NjhhN2EwYzM5NTc2YTExMzQ1YjJhNTZlNmUzMw
237771 垫片 

DOW CORNING DOW CORNING

732 CLEAR 205KG / 55GAL DRUM

描述

DOW CORNING 732 CLEAR 205KG / 55GAL DRUM

Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | Clear; 52 Gal; Paste; Flashing | Gutter | Marine Cabin | Window | Electrical Box | Sheet Metal | Appliance | Sign | Auto Trim | Compressor | Gearbox | Pump; Clear

制造商部件号

732 CLEAR 205KG / 55GAL DRUM

BDI部件号
237771

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DOW CORNING
最低订购量
重量 / Kilogram
204.28
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Multipurpose | Clear
容器类型
Drum
形态
Paste
应用
Flashing | Gutter | Marine Cabin | Window | Electrical Box | Sheet Metal | Appliance | Sign | Auto Trim | Compressor | Gearbox | Pump
制造商描述
Dow Corning 732 Multi-Purpose Sealant; Clear
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
52 Gal
基材
Glass | Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Not Applicable
气味
Acetic Acid
符合证书
FDA CFR 177.2600 | MIL-A-46106 | MIL-R 25988B Class I Grade 40 | NSF 51/61
其它特点
Multi Purpose | Room Temperature Cure | Non Sag | Dielectric | Food Grade | Temperature Range -60 to 180 Deg C
净重
6656 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
732 MULTI PURP CLEAR,KG,205KG-DRUM
制造商内部编号
4023909
重量/磅
449.956
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; Multipurpose | Clear; 52 Gal; Paste; Flashing | Gutter | Marine Cabin | Window | Electrical Box | Sheet Metal | Appliance | Sign | Auto Trim | Compressor | Gearbox | Pump; Clear

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新