DOW CORNING
DOW CORNING
734 WHITE 18.1KG PAIL
DOW CORNING DOW CORNING
描述
DOW CORNING 734 WHITE 18.1KG PAIL
Gasketing; RTV Silicone; Self Leveling; 4.5 Gal; Viscous Liquid; Compressor | Gearbox | Pump | Potting Electrical Terminal | Fuse | Trailer | Truck Cab; White
制造商部件号
734 WHITE 18.1KG PAIL
BDI部件号
237799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/734-WHITE-18-1KG-PAIL/p/237799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Self Leveling
容器类型
Pail
形态
Viscous Liquid
应用
Compressor | Gearbox | Pump | Potting Electrical Terminal | Fuse | Trailer | Truck Cab
制造商描述
Dow Corning 734 Flowable Adhesive Sealant; White
颜色
White
容器规格(数值及单位)
4.5 Gal
基材
Glass | Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
82.2 Deg C CC
气味
Acetic Acid
VOC含量 - 百分比
4.5 Percentage
符合证书
MIL-A-46106 | NSF 51
其它特点
Room Temperature Cure | Self Leveling | Food Grade | Temperature Range -65 To 180 Deg C | Viscosity 50000 cSt
净重
576 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
734 FLW/BLE PLUS-WH,KG,18.1KG-PAIL
制造商内部编号
4102341
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; Self Leveling; 4.5 Gal; Viscous Liquid; Compressor | Gearbox | Pump | Potting Electrical Terminal | Fuse | Trailer | Truck Cab; White