SAF-T-LOK INTL
SAF-T-LOK INTL
73763
SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL
描述
SAF-T-LOK INTL 73763
Gasketing; RTV Silicone; Neutral Cure | Clear; 10.3 Oz; Paste; Interior and Exterior | Original Equipment Manufacturing; Clear
制造商部件号
73763
BDI部件号
24051475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/73763/p/24051475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
RTV Silicone
典型用途
Neutral Cure | Clear
容器类型
Cartridge
形态
Paste
应用
Interior and Exterior | Original Equipment Manufacturing
制造商描述
732 - NC Clear Silicone
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
10.3 Oz
基材
Ceramic | Concrete | Fabric | Glass | Metal | Plastic | Wood
气味
Mild or Inoffensive
符合证书
ASTM-C-920 Type S NS Class 25 | MIL-A-46106A | TT-S-001543-A | TT-S-00230-C
其它特点
Room Temperature Vulcanizing Cure | Low Odor | Temperature Range -45 to 450 Deg F
净重
10.3 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Silicone
制造商货号
73763
重量/磅
0.917
详细描述
Gasketing; RTV Silicone; Neutral Cure | Clear; 10.3 Oz; Paste; Interior and Exterior | Original Equipment Manufacturing; Clear